Beli regulator kompor gas di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Deskripsi:Winn Gas W181MHPM – Regulator Tekanan Tinggi Meter berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda. Merupakan tipe regulator high pressure yang sangat cocok digunakan untuk kompor high pressure. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : 0-6 Kg/hRegulator high pressureDilengkapi dengan tekanan gas meterStandart SNIatribut:
- Material: Iron
- Equipment: Manometer
- Locking: Rotated
- Dimension (LxWxH) (cm): 15x15x15
- Weight (kg): 1
- Color: Red
- Accessories: Not
- Input Pressure (kg/cm²): 0.5-10
- Output Pressure (kg/cm²): 0-2
- Pressure (kg/hour): 0-6
- WINN GAS Gas Stove 1-Burner Commercial (Kompor Gas 1 Tungku)Deskripsi:Winn Gas 21A – Kompor Gas Komersil 1 Tungku memiliki tekanan gas yang rendah. Pada skala tersebut, Winn Gas ini sangat cocok untuk digunakan di rumah ataupun Rumah makan, terutama yang membutuhkan tipe kompor gas low pressure yang kokoh. Winn Gas 21A terbuat dari material Cast Iron yang kaut, sehingga dapat menahan beban berat, seperti alat masak yang berukuran besar dan cukup berbobot.Garansi Resmi Winn Gas 1 Tahunatribut:
- Material: Cast Iron
- SNI License: Yes
- SNI Number: 08.23/092/LSPro BBSPJILM/01/2024
- WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas)Deskripsi:Winn Gas W900M – Regulator Pengunci Ganda Meter terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun. Berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda.Pressure : 2 Kg/hRegulator dengan penguncian ganda dan karet seal pengamanMudah dipasangHemat GasTest kebocoranMemiliki Meter penunjuk tekanan gas tabungatribut:
- Material: Iron
- Equipment: Manometer
- Locking: Rotated
- Dimension (LxWxH) (cm): 15x11.5x12
- Weight (kg): 1
- Color: Blue
- Accessories: Not
- Output Pressure (MM/wc): 300
- Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
- Pressure (kg/hour): 2
- SNI License: Yes
- SNI Number: 08.23/059/LSPro BBSPJILM/07/2023
- Barton Tools Air Hydraulic PumpDeskripsi:Air Powered Hydraulic Pumps are used where air is the preferred energy source or where electricity is not available. Ideal for use in petrochemical, mines or other inflammable or explosive environmentsOutput oil pressure:700bar Required to operate on 8 bar(120 psi) shop airatribut:
- Pump System: Single Acting (One Way)
- Output Pressure (Bar): 700 (10000psi)
- Oil Capacity (ml): 1700
- Packing Dimensions (mm): 280x150x220
- Air Supply Requried (bar): 8 (120psi)
- Recommended Oil Grade: Hydraulic Oil ISO 15-32 Antiwear
- SANEX Gas Hose + Regulator (Selang Gas / Selang Regulator)Deskripsi:Isi dalam dus:~ Selang Regulator Gas (SN-R181)Selang Regulator Gas (SN-R181) paket berisi Regulator dan Selang gas. Anda tidak perlu repot beli satu-satu perlengkapan gas. Kami menyediakan 1 paket sekaligus dengan tata cara atau panduan memasang selang regulator.Anda tidak perlu khawatir, selang regulator ini terbuat dari material terbaik sehingga anti bocor dan anti gigitan tikus. Masak jadi nyaman dan makin semangat, deh!
- WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas)Deskripsi:Winn Gas W108M - Regulator Tekanan Tinggi Meter merupakan Regulator Tekanan Tinggi Meter adalah regulator high pressure terbaru dari Winn Gas. Dibuat dari bahan material berkualitas tinggi sehingga aman dari kebocoran gas dan awet digunakan untuk waktu yang lama. Winn Gas W108M - Regulator Tekanan Tinggi Meter dilengkapi dengan penunjuk tekanan gas meter.Pressure : 2 Kg/h
- HIKKEI Pressure Tankatribut:
- Maximum Pressure (bar): 10/16
- Working Temperature (°C): Butyl : -20/99; EPDM : -20/99; Natural Rubber : 0/77
- FESTO Pressure Regulator MS Basic Series (Regulator Tekanan Udara)atribut:
- Size: 2
- Series: MS
- Storage Temperature (°C): -5 to 50
- Medium Temperature (°C): -5 to 50
- Ambient Temperature (°C): -5 to 50
- Max. Pressure Hysteresis (bar): 0.25
- Pressure Regulation Range (bar): 0.5 to 7
- FESTO Pressure Regulator MS-LRB Series (Regulator Tekanan Udara)atribut:
- Series: MS
- Mounting Position: Any
- Information on Operating and Pilot Media: Operation with oil lubrication possible (required for further use)
- Parker FRL Compressed Air Regulator (Regulator Tekanan Udara)Deskripsi:These compressed air regulators adjust and maintain the air pressure that is generated by the air compressor. They are a component of a Parker FRL system.atribut:
- UNSPSC: 27131603
- Adjustment Mechanism Material: Steel
- Air Inlet Gender: Female
- Air Outlet Gender: Female
- Air Outlet Type: NPT
- Body Material: Aluminium or Zinc
- For Fluid Type: Air
- For Substance Type: Air
- Minimum Regulated Pressure (psi): 2
- Number of Air Inlets: 1
- Number of Air Outlets: 1
- Pressure Gauge Port Size (inch): 1/4
- Pressure Gauge Port Type: NPT
- Regulator Type: Relieving
- Seal Material: Nitrile
- SMC Regulator With Built-In Pressure Gauge (Regulator Tekanan Udara)atribut:
- Pressure Gauge: Built-in pressure gauge
- Yamato Nitrogen Gas Regulator (Regulator Gas)atribut:
- Primary Side Working Pressure (MPa): 2 to 15
- Secondary Side Working Pressure (MPa): 0.2 to 0.99
- EMC Regulator Filter (Filter Regulator Udara)atribut:
- Series No.: Round gauge series
- Type Code: Regulator
- Guaranteed Pressure Resistance (MPa): 1.5
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Valve Type: With Overflow
- Working Temperature (°C): 5~6
- Morris Two Stage Gas Regulator Harris (Regulator Gas)Deskripsi:For matching the flow of gas from the cylinder (inlet gauge) to the pressure from the hose (outlet gauge)
Daftar Harga regulator kompor gas Terbaru October 2026
| WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas) | Rp91.900 |
| Sellery Gas Regulator (Regulator Kompor Gas) | Rp87.900 |
| WINN GAS Gas Stove 1-Burner Commercial (Kompor Gas 1 Tungku) | Rp189.900 |
| WINN GAS Gas Regulator Double Lock with Meter (Pengunci Regulator Gas) | Rp119.900 |
| Barton Tools Air Hydraulic Pump | Rp6.399.900 |
| SANEX Gas Hose + Regulator (Selang Gas / Selang Regulator) | Rp31.900 |
| WINN GAS Gas Regulator High Pressure with Meter (Pengatur Tekanan Gas) | Rp109.900 |
| HIKKEI Pressure Tank | Rp2.499.900 |
| Rinnai Gas Stove 2-Burner (Kompor Gas 2 Tungku) | Rp369.900 |
| FESTO Pressure Regulator MS Basic Series (Regulator Tekanan Udara) | Rp519.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/5eP105297194-2.jpg)
/P102119143-1.jpg)
/7lP105297273-2.jpg)
/6lP105297237-2.jpg)

/ehP110091521-1.jpg)
/13P106878039-1.jpg)

/iuP103203678-1.jpg)
/3cP104819120-7.jpg)
/qiP105419954-1.jpg)
/dnP104942491-6.jpg)
/2oP102082096-3.jpg)
/pxP109571933-1.jpg)
/lmP102081778-2.jpg)
/niP108818846-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Yamato%20Nitrogen%20Gas%20Regulator%20(Regulator%20Gas)/P102624856-3.jpg)
/1lP105383057-2.jpg)
/cmP106596454-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Selang%2C%20Pengatur%2C%20Kopling%20Las/Regulator%20Gas/Morris%20Two%20Stage%20Gas%20Regulator%20Harris%20(Regulator%20Gas)/nwP103671860-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)